Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Pistole UT4DPP 2.4 - 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet-Pistole 2.4 - 4.8 mm
Blindniet-Pistole 2.4 - 4.8 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93000
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93000
EAN/GTIN:
     4250112900156
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät

Produktbeschreibung:

  • zum schnellen Setzen von Blindnieten
  • mit verschiedenen Backenfuttern zur Aufnahme von Alu- und Kupfernieten
  • Nietgröße: 2,4 - 4,8 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77,5 dB (A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nietgeräte
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Blindnietgeräte
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät, Blindniet, Blindniet-Pistole, Niethammer, Pistole, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93001
ab € 371,08*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93010
ab € 255,71*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93011
ab € 402,47*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93012
ab € 484,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.