Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer UT3DAHP 0 - 1.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbeulhammer 0 - 1.000 min-1
Ausbeulhammer 0 - 1.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94005
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94005
EAN/GTIN:
     4250112900149
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausbeulhammer zur Reparatur beschädigter Karosseriebleche.

Produktbeschreibung:

  • Stahlhammereinsatz als Zubehör erhältlich
  • Schlagzahl: 0 - 1000 min-1
  • Beschleunigung: 20,0 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,4 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 94,6 dB (A)

Lieferumfang:

  • Hartplastikhammereinsatz
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
95 mm
Ausführung:
Hämmer
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Ausbeulhammer
Tiefe:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Pneumatikwerkzeug, Pneutec, Spurstangenhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
94006
ab € 149,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.