| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-pneutec95230 Herst.-Nr.: 95230 EAN/GTIN: 4250112976311 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: - 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
- 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
- 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753
- 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B
- 95 250 100x1,0x10 UT 8758 A/B (25 Stück)
- 95 251 100x2,5x16 UT 8750
- 95 253 115x2,0x22 UT 8750 A/M
- 95 278 125x2,6x22 UT 8750 A/M/V
- 95 252 178x3,3x22 UT 8754 / UT 8754 A
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Trennscheiben | Breite: | 1 | Durchmesser: | 0 | Farbe: | Paket | Gewicht: | -1 | Gewinde: | 0 | Höhe: | 0 | Länge: | -1 | Nennweite: | Trennscheibe | Seitenlänge: | 75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |