Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifscheibe 100 x 1,0 x 10 mm, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennschleifscheibe 100 x 1,0 x 10 mm, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95250
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95250
EAN/GTIN:
     4250112970074
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Pneutec Trennschleifscheibe

Produktbeschreibung:

  • 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
  • 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
  • 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753
  • 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B
  • 95 250 100x1,0x10 UT 8758 A/B (25 Stück)
  • 95 251 100x2,5x16 UT 8750
  • 95 253 115x2,0x22 UT 8750 A/M
  • 95 278 125x2,6x22 UT 8750 A/M/V
  • 95 252 178x3,3x22 UT 8754 / UT 8754 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheiben
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Trennscheibe
Seitenlänge:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95259
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.