Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifscheibe 100 x 16 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschleifscheibe 100 x 16 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95251
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95251
EAN/GTIN:
     4250112909104
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Pneutec Trennschleifscheibe

Produktbeschreibung:

  • 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
  • 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø
  • 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753
  • 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B
  • 95 250 100x1,0x10 UT 8758 A/B (25 Stück)
  • 95 251 100x2,5x16 UT 8750
  • 95 253 115x2,0x22 UT 8750 A/M
  • 95 278 125x2,6x22 UT 8750 A/M/V
  • 95 252 178x3,3x22 UT 8754 / UT 8754 A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95259
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.