Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Federzug 2.0-3.0 kg, 1.6 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pneutec95264
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
95264
EAN/GTIN:
4250112909210
Datenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Produktbeschreibung:
aus Aluminium/Stahl
hochwertiges Stahlseil
inkl. Stopper und Karabinerhaken
Federspannung mittels Handrad
Kabellänge: 1,6 m
Weitere Informationen:
Länge:
1,6 m
Tragkraft:
2 -3 kg
Typ:
Zubehör
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Hebezeuge
>
Balancer und Federzüge
Weitere Suchbegriffe:
balancer 3kg
,
federzug
,
federzug 1600mm
,
Feder-Züge
,
Gewicht
,
heben
,
Pneutec
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federzug 0.4-1.0 kg, 1.6 m
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95262
ab € 52,80*
Ähnlich
Federzug 10-14 kg, 2.0 m
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95265
ab € 387,35*
Ähnlich
Federzug 2-4 kg, 2.0 m
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95268
ab € 137,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen