Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband K60, 20 x 520 mm für UT8765A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband K60, 20 x 520 mm
Schleifband K60, 20 x 520 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95883
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95883
EAN/GTIN:
     4250112913255
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos schleifband

Schleifband 20 x 520 mm für Bandschleifer

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Körnung:
K60
Länge:
520 mm
passend für:
Bandschleifer UT 8765 A
Typ:
Schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95888
ab € 2,00*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95879
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.