Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband K80, 20 x 520 mm für UT8765A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband K80, 20 x 520 mm
Schleifband K80, 20 x 520 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95884
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95884
EAN/GTIN:
     4250112913262
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband k80 20 x 520

Schleifband 20 x 520 mm für Bandschleifer

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Körnung:
K80
Länge:
520 mm
passend für:
Bandschleifer UT 8765 A
Typ:
Schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95888
ab € 2,00*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95879
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.