Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eliminiatorscheibe 88 x 15 mm für UT 5741 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eliminiatorscheibe 88 x 15 mm für Eliminator UT5741A
Eliminiatorscheibe 88 x 15 mm für Eliminator UT5741A
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95897
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95897
EAN/GTIN:
     4250112913309
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterschleifer
Pneutec
Schleifband
Schleifen

Zum Entfernen von Folien, Beschriftungen, Zierstreifen, Aufklebern und Kleberesten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifmittel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Füllinhalt:
Folien-Radierer UT 5741 A
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schleifscheibe
passend für:
15 mm
Seitenlänge:
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95927
ab € 25,72*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95928
ab € 25,59*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95930
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.