Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 1GP-A16NH, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 1GP-A16NH
Druckluftnagler 1GP-A16NH
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb1GP-A16NH
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     1GP-A16NH
EAN/GTIN:
     4016429060736
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Der 1GP-A16 verarbeitet die Heftklammern der Type A in den Längen von 4 – 16 mm und einer Rückenbreite von 12,8 mm. Das außerordentlich geringe Gewicht von 0,86 kg ermöglicht höchsten Bedienkomfort in der Werkstatt, wo das Gerät häufig für Polsterarbeiten und jegliche Art von Wandbespannungen oder Dekorationen eingesetzt wird.

Produktbeschreibung

  • zum Heften von Papier, Pappe, Furniere, Kunststoffen uvm.
  • optimierte Verschleißteile
  • wartungsfreundlich
  • leichtgängiges Auslösesystem
  • Geräusch- und Vibrationsarm
  • schnelle Schussfolge
  • hohe Einschlagskraft
  • niedriger Luftverbrauch
  • rückschlagsfrei
  • bewegliche Matrize - Einschubtiefe 150 mm
  • optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
  • geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
  • anwenderfreundlicher Auslösehebel
  • praktischer Magazinverschluss
  • hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
  • Einzelschussauslösung
  • freies Sichtfeld
  • ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
  • Abluft an der Gehäuserückseite
  • Sichtfenster für Magazinfüllstand
  • Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar
  • Luftverbrauch: ca. 0,27 l/Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
50 mm
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
180 mm
Länge:
220 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Weitere Suchbegriffe: prebena kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, kartonverschlusshefter druckluft, 1GP-A, 1GP-D, 1GP-TK, 1GP-V, 1GP-XA, Druckluft-Nagler, Druckluftnagler, Klammergerät, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,36*
€ 986,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,67*
€ 932,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,58*
€ 908,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,11*
€ 834,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,49*
€ 821,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,97*
€ 788,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
1GP-A16
ab € 141,38*
Ähnlich
Prebena
1GP-A16LN50
ab € 662,55*
Ähnlich
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,03*
Ähnlich
Prebena
1GP-A25
ab € 328,79*
Ähnlich
Prebena
1GP-D16
ab € 311,71*
Ähnlich
Prebena
1GP-TK16
ab € 312,99*
Ähnlich
Prebena
1GP-V16
ab € 316,67*
Ähnlich
Prebena
1GP-XA16
ab € 287,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.