Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 7F-CNW90-S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 7F-CNW90-S01
Druckluftnagler 7F-CNW90-S01
Artikel-Nr.:
     415-preb7F-CNW90-S01
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     7F-CNW90-S01
EAN/GTIN:
     4016429038100
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Prebena 7F-CNW90-S01 Druckluft-Coilnagler für 45 - 90 mm. Der optimal für den professionellen Einsatz ausgelegte Druckluftnagler für drahtmagazinierte Coilnägel von 45 – 90 mm Länge ist mit einer Nagelkapazität von fast 300 Nägeln ein universelles Werkzeug für alle Anwendungsbereiche, in denen Geschwindigkeit bei konstanter Qualität Priorität haben, wie z. B. in der Paletten- und Kistenfertigung, im Holzrahmenbau und im Dachdeckerbereich.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig: drehbare Abluftvorrichtung, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung
  • kann über Einzelschuss- als auch über Kontaktauslösung betrieben werden
  • hohe Einschlagkraft (auch Ringschaftnägel in Hartholz)
  • gummierter Handgriff für einen sicheren Griff
  • kompakte Bauweise
  • langfrister, zuverlässiger Einsatz
  • verarbeitet Coilnägel der Type CNW von 45 - 90 mm Länge, Drahtmaß: 2,5 - 3,1 mm

Technische Daten:

  • Befestigungsmittel-Art: Nägel
  • Befestigungsmittel-Type: CNW
  • Länge (mm Spanne): 45 - 90
  • Arbeitsdruck (bar): 5,0 - 8,0
  • Luftverbrauch (l/Nagelung): 2,85
  • Einzelschussauslösung: ja
  • Kontaktauslösung: ja
  • Auslösesicherung: ja
  • Coilmagazin: ja
  • Abdruckschutz: ja
  • Tiefeneinstellung: ja
  • Abluft verstellbar: ja
  • Geräuschdämpfer: ja
  • CE-Zeichen: ja
  • PKT-fähig: ja, mit DRUCKLUFT MOBILO
  • Lackierung: Pulverbeschichtet
  • Hohe Standzeit: ja
  • Witterungsbeständig: ja
  • Spritzwassergeschützt: ja

Lieferumfang:

  • Coilnagler im Karton mit Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

  • Carport, Dachlatten, Dachschalung, Gartenhäuser, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Holzzaun, Kisten, Paletten, Sichtschalung, Stege/Brücken, Terassenbau, Unterkonstruktionen, Verschalungen
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
142 mm
Gewicht:
3,7 kg
Höhe:
369 mm
Länge:
386 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler prebena, coilnagler, prebena druckluft-nagler, 7F-CNW90-S01, 8XR-CNW90, 9F-CNW100EPAL, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 339,73*
€ 406,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 363,18*
€ 409,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 376,56*
€ 418,78*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 381,82*
€ 423,43*
Lager 415
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,58*
€ 636,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,83*
€ 705,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,23*
€ 686,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,08*
€ 651,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,37*
€ 644,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,58*
€ 633,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 676,59*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 644,52*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 891,62*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 711,98*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.056,10*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 243,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.