Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A04CNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern A04CNK
Heftklammern A04CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA04CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A04CNK
EAN/GTIN:
     4016429003139
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Prebena Heftklammern A04CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
4 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 6/4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 22,27*
Lager 415
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 344,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,15*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,62*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 418,99*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,14*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.