Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern A16CRF
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebA16CRF
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
A16CRF
EAN/GTIN:
4016429009919
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer edelstahl
tackerklammer
Produktbeschreibung
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
16 mm
Nutzungsklasse:
3
passend für:
1GP-A16,1GP-A25,1GP-A25,1GP-A16NH
Typ:
A
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 128,22*
€ 152,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 124,48*
€ 148,13
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 121,28*
€ 144,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 118,10*
€ 140,54
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 103,64*
€ 123,33
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 102,58*
€ 122,07
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 97,80*
€ 116,38
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluftnagler 1 GP-A16 Prebena
Prebena
1GP-A16
ab € 141,38*
Zubehör
Druckluftnagler 1GP-A16NH, für Heftklammern
Prebena
1GP-A16NH
ab € 662,97*
Zubehör
Druckluftnagler 1GP-A16SDS, für Heftklammern
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,03*
Zubehör
Druckluftnagler 1GP-A25, für Heftklammern
Prebena
1GP-A25
ab € 328,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen