Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A25CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A25CNK
Heftklammern A25CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA25CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A25CNK
EAN/GTIN:
     4016429009933
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Prebena Heftklammern A25CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
25 mm
passend für:
1GP-A25
Typ:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 6.500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0066* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 130 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 6500 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.