Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Set 4,0 Ah LiHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Set 4,0 Ah LiHD
Akku-Set 4,0 Ah LiHD
Artikel-Nr.:
     415-prebAKKU-SET-4.0-LIHD
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     AKKU-SET-4.0-LIHD
EAN/GTIN:
     4016429069579
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Akku
Druckluftnagler
Hydrid-Nagler
Nagler

Produktbeschreibung Akku:

  • 2 Akkus 4,0 LiHD für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
  • Iintelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
  • patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
  • permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
  • 100% Kompatibilität zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Partner
  • Akkutechnologie: LiHD
  • Akkukapazität: 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkufüllstandsanzeige: ja
  • CE-Zeichen: ja
  • hohe Standzeit: ja
  • einfaches Ladesystem: ja
  • Schnell-Ladesystem: ja

Produktbeschreibung Akku-Station:

  • zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12 V -36 V) mit angepasstem Akku-Ladestrom
  • patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
  • sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
  • prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen
  • zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Partner

Lieferumfang:

  • 2 x Akku 18-4,0-LiHD
  • 1 x Akku-Station 12-36
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4 Ah
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: PKT-8, Prebena
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 215,93*
€ 281,88*
1
€ 4,90*
ab € 238,78*
€ 288,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 229,62*
€ 293,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 563,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
AKKU18-4.0-LIHD
ab € 87,53*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-5.5-LIHD
ab € 128,30*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-2.0-LI-POWER
ab € 58,31*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-5.5-LIHD
ab € 245,97*
Ähnlich
Prebena
AKKU-STATION12-36
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.