Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Akku-Set-4,0-LIHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Akku-Set-4,0-LIHD
Prebena Akku-Set-4,0-LIHD
Prebena Akku-Set-4,0-LIHD
Prebena Akku-Set-4,0-LIHD
Prebena Akku-Set-4,0-LIHD
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363830
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429069579
EAN/GTIN:
     4016429069579
Suchbegriffe:
Prebena
Akku-Set-4,0-LIHD
LiHD-Akku-Set mit Ladegerät Akkus mit Ladestandanzeige Lieferung: 2 x Akku, Ladegerät 12-36.
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Prebena
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Ausführung:
2x Akku + Ladegerät
Geeignet für Schnellladung:
ja
Max. Nennspannung:
18
Min. Nennspannung:
18
Max. Akkuspannung:
18
Min. Akkuspannung:
18
Akkutyp:
LiHD
Grundpreis:
Nein
Ladestrom:
8
Gewicht:
2 g
Gewicht mit Akkupack:
550 kg
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 284,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 237,56*
€ 288,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 229,62*
€ 293,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
AKKU18-4.0-LIHD
ab € 86,72*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-5.5-LIHD
ab € 127,94*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-2.0-LI-POWER
ab € 58,59*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-5.5-LIHD
ab € 246,56*
Ähnlich
Prebena
AKKU-STATION12-36
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.