Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel ANK40/40NKRI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ankernägel ANK40/40NKRI
Ankernägel ANK40/40NKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebANK40_40NKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ANK40_40NKRI
EAN/GTIN:
     4016429007397
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und PREBENA Ankernägel entsprechen der EN 14592-2012-8
  • können zur Befestigung von bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindern eingesetzt werden
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, ring
Drahtstärke:
4 mm
Länge:
40 mm
Magazinwinkel:
25°
Nutzungsklasse:
2
passend für:
ST2-ANK50,ST2-ANK60
Typ:
Ankernägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04395* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 115,89*
€ 137,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 111,42*
€ 132,59
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 108,56*
€ 129,19
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 105,71*
€ 125,79
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 93,53*
€ 111,30
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 91,36*
€ 108,72
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 87,90*
€ 104,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000493
ab € 253,60*
Zubehör
Prebena
ST2-ANK60
ab € 347,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.