Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel ANK40/50NKRI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankernägel ANK40/50NKRI
Ankernägel ANK40/50NKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebANK40_50NKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ANK40_50NKRI
EAN/GTIN:
     4016429007403
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und PREBENA Ankernägel entsprechen der EN 14592-2012-8
  • können zur Befestigung von bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindern eingesetzt werden
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, ring
Drahtstärke:
5 mm
Länge:
50 mm
Magazinwinkel:
25°
Nutzungsklasse:
2
passend für:
ST2-ANK50,ST2-ANK60
Typ:
Ankernägel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 65,56*
€ 81,88*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 65,53*
€ 81,99*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 83,41*
1
€ 4,80*
ab € 74,08*
€ 91,68*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 124,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 124,51*
€ 148,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,42*
€ 139,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 114,49*
€ 136,24
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 111,55*
€ 132,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,25*
€ 126,44
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 103,45*
€ 123,11
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 100,65*
€ 119,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,19*
€ 108,52
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 373,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000493
ab € 253,60*
Zubehör
Prebena
ST2-ANK60
ab € 347,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.