Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel ANK40/60NKRI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ankernägel ANK40/60NKRI
Ankernägel ANK40/60NKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebANK40_60NKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ANK40_60NKRI
EAN/GTIN:
     4016429007410
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Tackernägel

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und PREBENA Ankernägel entsprechen der EN 14592-2012-8
  • können zur Befestigung von bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindern eingesetzt werden
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, ring
Drahtstärke:
6 mm
Länge:
60 mm
Magazinwinkel:
25°
Nutzungsklasse:
2
passend für:
ST2-ANK60
Typ:
Ankernägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04724* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 123,32*
€ 146,75
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 120,23*
€ 143,07
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 117,16*
€ 139,42
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 114,06*
€ 135,73
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 99,55*
€ 118,46
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 98,58*
€ 117,31
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
ST2-ANK60
ab € 347,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.