Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern B22CLF
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebB22CLF
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
B22CLF
EAN/GTIN:
4016429003351
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer
Prebena Heftklammern B22CLF
Weitere Informationen:
Ausführung:
verbronzt
Breite:
34,75 mm
Drahtstärke:
0,92 x 2,30 mm
Länge:
22 mm
Typ:
B
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer 11/22
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,17*
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,00923* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 90,70*
€ 107,93
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 87,62*
€ 104,27
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 85,37*
€ 101,59
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 83,13*
€ 98,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,34*
€ 87,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 72,30*
€ 86,04
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 69,17*
€ 82,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftklammern AZ10CIVK
Prebena
AZ10CIVK
ab € 39,28*
Ähnlich
Heftklammern B16CLF
Prebena
B16CLF
ab € 49,30*
Ähnlich
Heftklammern O06CNK
Prebena
O06CNK
ab € 46,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen