Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern GB16CNKHA
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebGB16CNKHA
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
GB16CNKHA
EAN/GTIN:
4016429012971
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer
Prebena Heftklammern GB16CNKHA
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
10,85 mm
Drahtstärke:
1,05 x 1,25 mm
Länge:
16 mm
Typ:
GB
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer 5/16
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 0,00811* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftklammern G16CNKHA
Prebena
G16CNKHA
ab € 38,16*
Ähnlich
Heftklammern L16CNKHA
Prebena
L16CNKHA
ab € 178,98*
Ähnlich
Heftklammern WS16CNKHA
Prebena
WS16CNKHA
ab € 185,41*
Ähnlich
Heftklammern Z16CNKHA
Prebena
Z16CNKHA
ab € 298,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen