Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H12CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H12CNKHA
Heftklammern H12CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH12CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H12CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053783
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
12 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
passend für:
2P-ES40SDS
Typ:
H
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 23/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 9.300 Stück (ab € 0,00545* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 66,62*
€ 79,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 62,58*
€ 74,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,94*
€ 72,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
ab € 252,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.