Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH-R19H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhefter KTVH-R19H
Handhefter KTVH-R19H
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebKTVH-R19H
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     KTVH-R19H
EAN/GTIN:
     4016429054377
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter

Der Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von 16 - 19 mm.

Produktbeschreibung:

  • manuell
  • geringer Kraftaufwand
  • einfaches Nachladen
  • Höhenverstellung
  • Griffschutz mit Antirutschbelag
  • zusätzlicher Handgriff

Lieferumfang:

  • im Karton
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
2 kg
Höhe:
288 mm
Länge:
410 mm
Typ:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Verschlußhefter, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Handhefter, Handheftpistole, HHPF14, HP-J/VX16, HPVZ08, HTVX08, KTVH, manuell, pneumatisch, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
KTVH-B19D
ab € 468,71*
Ähnlich
Prebena
KTVH-B22D
ab € 473,02*
Ähnlich
Prebena
KTVH-R19D
ab € 406,60*
Ähnlich
Prebena
KTVH-B19H
ab € 244,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.