| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebPKT-TWINTEC400 Herst.-Nr.: PKT-TWINTEC400 EAN/GTIN: 4016429061139 |
| | |
|
| | |
| Die PKT-TWINTEC 400 Füllstation ist zur schnelle Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen zu verwenden. Produktbeschreibung - geeignet für alle PREBENA Druckluftkartuschen: KT-1000 - mit Adapter ET00205801 (Zubehör), KT-300, KT-470, KT-690 und KT-900 mit Füllschlauch Z400.10 (Zubehör)
- Druckluftkartusche = Kompressorenkessel
- Kondensat-Automatik
- automatische Endabschaltung
- automatischer Wiederanlauf
- massiver Rohrrahmen
- Betriebsstundenzähler
- vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen
- baumustergeprüftes Sicherheitsventil
- klappbarer Bügelgriff
- Vollgummiräder
- Druckminderer
- geregelter Druckluftausgang
- Manometer für Füll- und Ausgangsdruck
- Motorschutzschalter
- TÜV-frei
- Drehzahl: 2.760 U/min
- max. Betriebsdruck: 330 bar
- max. Arbeitsdruck: 10 bar
- Füllleistung: 100 l/min.
- auf einer Palette
Weitere Informationen: | | Breite: | 575 mm | Füllleistung: | 100 l/min | Gewicht: | 67 kg | Höhe: | 570 mm | Länge: | 800 mm | Leistung: | 2200 Watt | max. Betriebsdruck: | 8 bar | Motor: | Elektro | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |