Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern XA10PVC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern XA10PVC
Heftklammern XA10PVC
Artikel-Nr.:
     415-prebXA10PVC
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     XA10PVC
EAN/GTIN:
     4016429037141
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Produktbeschreibung

  • für Etikettierung (Holz), Befestigung und Fixierung von Furnierspannten im Bootsbau, Auspolsterung von Särgen (Einäscherung), Verarbeitung von GFK (Glas-Faser-Kunststoff), Beschriftungen in Sägewerk Bespannungen von Keilrahmen, Verarbeitung von Holzpellets, Beschriftungen an Verpackungen in aggressiver Umgebung (Überseeverpackung), Befestigung von Strahlungsschutzmatten uvm.
  • 100% metallfrei
  • radiofrequenz- und mikrowellenbeständig
  • keine Ermittlung durch Metalldetektor
  • sägbar, schmirgelbar, hobelbar, färbbar
  • rost- und korrosionsfrei
  • UV-, säure- und wasserbeständig
  • nicht magnetisch/wärmeleitend
  • mit Harzen kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Breite:
12,6 mm
Drahtstärke:
1,1 x 1,2 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1GP-XA16
Typ:
XA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 5.040 Stück (ab € 0,00995* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,98*
€ 74,95
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,75*
€ 71,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-XA16
ab € 287,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.