Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 350 mm
Leitkegel rot/weiß 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi20170
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20170
EAN/GTIN:
     4016092201702
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Der universelle Leitkegel zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Gefahrenstellen. Er wird auch gern bei Sportveranstaltungen oder auf Verkehrsübungsplätzen eingesetzt. Da der Leitkegel stapelbar ist, lässt er sich auch in größerer Anzahl leicht transportieren.

Einsatzbereich:

  • Baustellensicherung
  • Verkehrsübungsplätze
  • öffentliche Veranstaltungen
  • Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

  • tagesleuchtend
  • gute Standfestigkeit
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
0,65 kg
Höhe:
350 mm
Typ:
Leitkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
20177
ab € 6,43*
Ähnlich
profibau
20152
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.