Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Kunststoff Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Kunststoff Ø 150 mm
Trichter Kunststoff Ø 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi25216
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25216
EAN/GTIN:
     4016092252162
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm

Der Trichter ist für alle leicht aggressiven, nicht selbstschmierenden Flüssigkeiten, für Heizöl und alle selbstschmierenden Flüssigkeiten, Temperaturbeständig: -20°C bis +80°C.

Produktbeschreibung:

  • lebensmittelverträglich, öl- und säurefest, benzin-, kraftstoff- und kerosinbeständig, salzwasserbeständig, bremsflüssigkeitsbeständig, ethanol- und glykolbeständig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Ausgießer, Etiketten, Heizölkanne, Hinweis-Aufkleber, Kanister, Messbecher, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 9.500 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 38 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 57 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 76 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 95 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 190 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 9500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40622
ab € 57,86*
Ähnlich
profibau
26866
ab € 3,81*
Ähnlich
profibau
25215
ab € 22,98*
Ähnlich
profibau
25217
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.