Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülltrichter aus PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfülltrichter aus PVc für 40617
Einfülltrichter aus PVc für 40617
Artikel-Nr.:
     415-profi40622
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40622
EAN/GTIN:
     4016092406220
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter

Der aus Polyethylen (PE) hergestellte Einfülltrichter LIGHTCHUTE weist eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und Formbeständigkeit auf. Damit hat er auch eine längere Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • 6 mm dicke Wände mit inneren Verstärkungsrippen, um den Verschleiß zu Reduzieren
  • reduziert die Staubentwicklung
  • ausgestattet mit extra verstärkten, 6 mm starken Ketten nach DIN 763
  • 3 mm starke Innenkette zur Fixierung des oberen Segments bei Zwischenbefüllung
  • schnelle und einfache Montage, mit Schnellverbinder
  • platzsparend stapelbar
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Ausgießer, Etiketten, Heizölkanne, Hinweis-Aufkleber, Kanister, Messbecher, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26866
ab € 3,81*
Ähnlich
profibau
25215
ab € 22,98*
Ähnlich
profibau
25216
ab € 2,98*
Ähnlich
profibau
25217
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.