Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 230 V, H05RR-F 3G 1.5, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel, 230 V 10 Mtr. HO5RR-F 3G 1.5
Verlängerungskabel, 230 V 10 Mtr. HO5RR-F 3G 1.5
Artikel-Nr.:
     415-profi26723
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26723
EAN/GTIN:
     4016092267234
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel

Verlängerungskabel 230 V

Produktbeschreibung:

  • Gummi-Kabel H05RR-F 3G 1.5
  • Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Sicherheitsklappdeckel, IP44
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26707
ab € 11,07*
Ähnlich
profibau
26714
ab € 37,13*
Ähnlich
profibau
25072
ab € 33,39*
Ähnlich
profibau
25070
ab € 16,78*
Ähnlich
profibau
25102
ab € 60,28*
Ähnlich
profibau
26742
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.