Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkzeugbox Industry 783 x 581 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu- Werkzeugbox Industry 783 x 581 x 400 mm
Alu- Werkzeugbox Industry 783 x 581 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27441
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27441
EAN/GTIN:
     4016092274416
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Werkzeugbox
  • stabiles Gehäuse mit drei Federfallgriffen
  • Stapelecken und Hebelspannverschlüssen
  • durch umlaufende Dichtungen staub- und spritzwassergeschützt
  • korrosionsbeständig
  • robuste Fangbänder im Deckel
  • Verschlüsse mit Bohrungen für Vorhänge- bzw. Zylinderschloss oder Plombenverschluss
  • Wandstärke: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
581 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
783 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 136,81*
Ähnlich
profibau
27560
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.