Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkzeugbox Industry 845 x 620 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu- Werkzeugbox Industry 845 x 620 x 400 mm
Alu- Werkzeugbox Industry 845 x 620 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27442
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27442
EAN/GTIN:
     4016092274423
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Werkzeugbox
  • stabiles Gehäuse mit drei Federfallgriffen
  • Stapelecken und Hebelspannverschlüssen
  • durch umlaufende Dichtungen staub- und spritzwassergeschützt
  • korrosionsbeständig
  • robuste Fangbänder im Deckel
  • Verschlüsse mit Bohrungen für Vorhänge- bzw. Zylinderschloss oder Plombenverschluss
  • Wandstärke: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
845 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 137,73*
Ähnlich
profibau
27560
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.