Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkzeugbox Industry 1150 x 750 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu- Werkzeugbox Industry 1150 x 750 x 500 mm
Alu- Werkzeugbox Industry 1150 x 750 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27443
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27443
EAN/GTIN:
     4016092274430
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Werkzeugbox
  • stabiles Gehäuse mit drei Federfallgriffen
  • Stapelecken und Hebelspannverschlüssen
  • durch umlaufende Dichtungen staub- und spritzwassergeschützt
  • korrosionsbeständig
  • robuste Fangbänder im Deckel
  • Verschlüsse mit Bohrungen für Vorhänge- bzw. Zylinderschloss oder Plombenverschluss
  • Wandstärke: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
1150 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 137,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.