Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister Profi UV HD-PE natur, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister profi UV HD-PE natur, 20 Liter
Wasserkanister profi UV HD-PE natur, 20 Liter
Artikel-Nr.:
     415-profi27488
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27488
EAN/GTIN:
     4016092274881
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 20l natur

Produktbeschreibung:

  • in stabiler Ausführung für vielseitige Einsatzzwecke in Beruf und Freizeit
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • besonders für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet
  • platzsparend stapelbar
  • im Kanisterkörper integrierter Ablasshahn
  • transparente PE-Folie zum Schutz des Ablasshahns
  • mit Gewindestopfen / Breitgewinde: 22 mm auf der Schmalseite
  • aus lebensmittelbeständigen Polyethylen (HD-PE)

Technische Daten:

  • Innen-Ø der Füllöffnung: 65 mm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
natur
Höhe:
495 mm
Länge:
165 mm
Material:
HD-PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25254
ab € 20,51*
Ähnlich
profibau
27487
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.