Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-LED-Strahler 20 W, 1300 lm, 6400 K, IP65, 2 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-LED-Strahler 20 W, 1300 lm, 6400 K, IP65, 2 m Kabel
Power-LED-Strahler 20 W, 1300 lm, 6400 K, IP65, 2 m Kabel
Artikel-Nr.:
     415-profi27533
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27533
EAN/GTIN:
     4016092275338
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Power - LED Strahler

Produktbeschreibung:

  • Baustrahler ist mit Kabel H05RN-F 3G1,00 mm²
  • Kabel ist 2,00 m lang
  • Kabel ist mit Schutzkontakt-Stecker
  • Gestell und Gehäuse ist silbrig
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED
Typ:
Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip65, led-baustrahler, profibau led-baustrahler, Arbeitsleuchten, Leuchten, Leuchtenstativ, profi-baubedarf, Stirnlampe, Strahler, Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60980
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.