Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 90 g/m², 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 90g/qm, 20 x 30 m
abdeckplane ca. 90g/qm, 20 x 30 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40651
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40651
EAN/GTIN:
     4016092406510
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 90 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 1 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
2 m
Farbe:
blau
Länge:
3 m
Typ:
Abdeckplane
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,41*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.