Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 150 g/m², 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 150g/qm, 40 x 50 m
abdeckplane ca. 150g/qm, 40 x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40662
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40662
EAN/GTIN:
     4016092406626
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 150 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 0,5 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Farbe:
blau
Länge:
5 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,42*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.