Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 150 g/m², 4 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 150g/qm, 40 x 60 m
abdeckplane ca. 150g/qm, 40 x 60 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40663
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40663
EAN/GTIN:
     4016092406633
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 150 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 0,5 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Farbe:
blau
Länge:
6 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,43*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.