Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Plattenheber
>
Artikel
Plattenheber verstellbar 300 - 500 mm, Tragkraft 60 kg, TÜV-/GS geprüft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi45198
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
45198
EAN/GTIN:
4016092451985
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Der Plattenheber ist für Platten von 300 - 500 mm einsetzbar.
Produktbeschreibung:
verstellbar in 50 mm Abstufungen
TÜV-/GS-geprüft
Öffnungsweite: 300 - 500 mm
Tragkraft: 60 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
960 g
Typ:
Plattenträger
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Hubgeräte
>
Plattenträger
Weitere Suchbegriffe:
Plattenträger
,
pflasterboy
,
Hebetechnik
,
Klinkerträger
,
Plasterboy
,
Probst
,
profi-baubedarf
,
Saugheber
,
Steintragezange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pflasterboy PB I, 100 - 170 mm, Tragkraft 10 kg
Probst
5180,0001
ab € 48,48*
Ähnlich
Plattenheber PPH verstellbar 190 - 505 mm, Tragkraft 60 kg
Probst
5320,0052
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen