Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterboy PB 15/24, 150 - 240 mm, Tragkraft 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterboy Pb 15/24, 150 - 240 mm, Tragkraft 10 kg
Pflasterboy Pb 15/24, 150 - 240 mm, Tragkraft 10 kg
Artikel-Nr.:
     415-profi45207
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     5180004
EAN/GTIN:
     4016092452074
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber

Der Pflasterboy PB I ist zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket einsetzbar und besonders geeignet für große Verbundsteine.

Produktbeschreibung:

  • dient der Verlegung von Sechsecksteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können
  • Öffnungsweite: 150 - 240 mm
  • Tragkraft: 10 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy probst, pflasterboy, Hebetechnik, Klinkerträger, Plasterboy, Probst, profi-baubedarf, Saugheber, Steintragezange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probst
5320,0052
ab € 50,11*
Ähnlich
profibau
46977
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.