Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband gelb, 3 m lang, 3000 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi45485
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
45485
EAN/GTIN:
4016092454856
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Produktbeschreibung:
2-lagig aus Polyester
nach EN1492-1
mit verstärkten Endschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
3 m
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Anschlagmittel
>
Hebebänder
Weitere Suchbegriffe:
hebeband gelb 3 meter
,
hebeband
,
hebeband gelb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband gelb, 2 m lang, 3000 kg Tragkraft
profibau
45484
ab € 12,64*
Ähnlich
Hebeband grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft
profibau
45474
ab € 24,16*
Ähnlich
Hebeband grün, 1 m lang, 2000 kg Tragkraft
profibau
43990
ab € 6,46*
Ähnlich
Hebeband violett, 2 m lang, 1000 kg Tragkraft
profibau
45456
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen