Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsländer Schaufel 265 x 220 mm ohne Stiel, Gr. 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel Kunststoff
Kehrschaufel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     415-profi55017
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55017
EAN/GTIN:
     4016092550176
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • ohne Stiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • Dülle 3/4
  • Ausführung profi
  • Blattmaße: 265 x 220 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,86 kg
Größe:
0
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, holländer schaufel ohne stiel, emsländer schaufel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Frankfurter Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60417
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.