Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm mit Holzstiel, Gr. 5, mit Aufbug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm mit Holzstiel, Größe 5, mit aufbug
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm mit Holzstiel, Größe 5, mit aufbug
Artikel-Nr.:
     415-profi55040
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55040
EAN/GTIN:
     4016092550404
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • mit Aufbug
  • mit Holz-Stiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • Blattmaße: 300 x 270 mm

Schaufeln mit Stiel können ausgestielt geliefert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
1,9 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, eschenstiel frankfurter schaufel, frankfurter schaufel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Holländer Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krenhof
55042
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.