Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Schaufeln
>
Bayerischeschaufel
>
Artikel
Bayerische Schaufel 280 x 280 mm mit Holzstiel, Gr. 3, Rippe oben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi55042
Hersteller:
Krenhof
Herst.-Nr.:
55042
EAN/GTIN:
4016092550428
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel
Produktbeschreibung:
mit Holzstiel
lackiert
gehärtet
mit Federdülle
nach DIN gearbeitet
Kann ausgestielt geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rippe oben
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,35 kg
Größe:
3
Typ:
Bayerische Schaufel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Schaufeln
Weitere Suchbegriffe:
Bayrische Schippe
,
Bayrischeschaufel
,
Bayrischeschippe
,
bayerische schippe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm mit Holzstiel, Gr. 5, mit Aufbug
profibau
55040
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen