Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhaue ovale Blattform 410 mm mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhaue ovale blattform 410 mm mit Eschenstiel
Wiedehopfhaue ovale blattform 410 mm mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55052
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55052
EAN/GTIN:
     4016092550527
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück geschmiedet
  • mit Eschenstiel
  • Blatthöhe: 410 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ovale Blattform
Gewicht:
1700 g
Länge:
1050 mm
Typ:
Wiedehopfhaue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55410
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.