Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel 300 x 250 mm mit Holzstiel, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel 300 x 250 mm mit Holzstiel, Größe 2
Holländer Schaufel 300 x 250 mm mit Holzstiel, Größe 2
Artikel-Nr.:
     415-profi55059
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55059
EAN/GTIN:
     4016092550596
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • mit Holzstiel
  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • mit 3/4 Dülle

Schaufeln mit Stiel können ausgestielt geliefert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
1,9 kg
Größe:
2
Typ:
Holländer Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Frankfurter Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
54003
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.