Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Erdbohrer 300 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Erdbohrer 300 x 800 mm
Hand-Erdbohrer 300 x 800 mm
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55062
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55062
EAN/GTIN:
     4016092550626
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer

Produktbeschreibung:

  • zur Erstellung von Rundlöchern
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Gewicht:
5,8 kg
Länge:
800 mm
Typ:
Erdlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: hand erdbohrer, erdbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55703
ab € 40,00*
Ähnlich
profibau
55060
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.