Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 500 mm mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 500 mm mit Holzstiel
Stoßscharre 500 mm mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55091
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55099 + 60225
EAN/GTIN:
     4016092550916
Suchbegriffe:
Stoßscharre
Zaunstreben
stoßscharre 500 mm
stoßscharre

Produktbeschreibung:

  • Blatt aus Federstahl
  • ohne Strebe
  • mit Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
2,32 kg
Typ:
Stoßscharre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 19,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,12*
€ 20,00*
4 Tage
53
1
€ 35,99*
ab € 15,65*
€ 22,19*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 18,67*
€ 26,57*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 132,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,32*
Ähnlich
profibau
55147
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.