Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 300 mm mit Strebe, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 300 mm mit Strebe, ohne Stiel
Stoßscharre 300 mm mit Strebe, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55147
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55147
EAN/GTIN:
     4016092551470
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 300 mm
stoßscharre
profibau stoßscharre

Produktbeschreibung:

  • Blatt aus Federstahl
  • mit Strebe
  • ohne Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Gewicht:
0,92 kg
Stärke:
1 mm
Typ:
Stoßscharre
Weitere Suchbegriffe: Baugeräte, Betonschieber, Betonstößer, Betonverteiler, Eisstößer, Schaber, Schareen, Teerverteiler, Universal-Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.