Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneescharre 400 mm ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneescharre 400 mm ohne Stiel
Schneescharre 400 mm ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55110
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55110
EAN/GTIN:
     4016092551104
Suchbegriffe:
Schneescharre

Produktbeschreibung:

  • aus Stahlblech
  • Blatt und Dülle aus einem Stück
  • ohne Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
400 mm
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Schneescharre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55115
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.