Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Eisstößer
>
Artikel
Beton-und Eisstößer 150 mm mit Stiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi55115
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
55115
EAN/GTIN:
4016092551159
Suchbegriffe:
Eisstecher
Eisstößer
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
Produktbeschreibung:
mit Holz-Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Breite:
150 mm
Typ:
Eisstößer
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Schneeräum- und Streugeräte
Weitere Suchbegriffe:
stoßscharre
,
profibau stoßscharre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneescharre 400 mm ohne Stiel
profibau
55110
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen